準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62729960 品番 OEC-LPB5025MG-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
定格出力
USB Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A
WIRELESS:5W/7.5W/10W/15W
USB Type-C+WIRELESS:15W(合計最大出力)
ホワイト 質量(g)約 133 バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh 19.25 Wh 保証期間1年間 サイズ(mm)約 63(W) × 15.5(D) × 94(H) 定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/2A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする