OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の モバイルバッテリー/充電器
OWLTECH(オウルテック)の モバイルバッテリー
準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62729969
品番
OEC-LPB5025MG-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
定格出力
USB Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A
WIRELESS:5W/7.5W/10W/15W
USB Type-C+WIRELESS:15W(合計最大出力)
色
ブラック
質量(g)
約 133
バッテリー
内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh 19.25 Wh
保証期間
1年間
サイズ(mm)
約 63(W) × 15.5(D) × 94(H)
定格入力
USB Type-C:5V/3A,9V/2A