準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62729987 品番 OEC-LPB10025MG-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
定格出力
USB Type-C: 5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A
ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W
USB Type-C+ワイヤレス充電:25W(合計最大出力)
ブラック 質量(g)約 216 バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh 38.5 Wh 保証期間1年間 サイズ(mm)約 70(W) × 19.2(D) × 109(H) 定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする