※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ハーネス式 墜落制止用器具
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型+2丁掛けランヤード セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62730107
品番
YPNSMJPWS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです
ハーネスはY型です
じゃばらランヤードを採用しています
種類
伸縮式
用途
2m以上の高所作業に
トラスコ品番
200-8359
セット内容
ハーネス:FYPNSL-M2、ランヤード:W1JPWS-17
色
ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン
質量(g)
2970
ベルト幅(mm)
45
フック口開き(mm)
65
バックル
ワンタッチ トリプルロック式
材質(フック)
アルミ
ランヤード(長さ)(mm)
自然時1100〜伸長時1700(フック含む)
適応身長(cm)
155〜175
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
胸ベルト幅(mm)
38
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ トリプルロック式
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け