ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの カラーコーン
やわらかミニコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62730134
品番
CN-22-YR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです
寒さに強く、耐久性に優れています
工事現場や駐車場、イベントやスポーツの練習時にも活用でき、アイデア次第で用途が広がるコーンです
トラスコ品番
221-9430
幅(mm)
295
材質/仕上
EVA樹脂
色
レッド
高さ(mm)
450
質量(g)
580
種類
ミニ