SF-23M-T ミニスライドバー トラ ミツギロン 62730143 SF-23M-T ミニスライドバー トラ ミツギロン 62730143 SF-23M-T ミニスライドバー トラ ミツギロン 62730143

ミニスライドバー トラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62730143 品番 SF-23M-T
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

長さが1.1〜1.8mに伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます
今までのスライドバーより約20cm短く収納ができます(メーカー製品のスライドバーと比較)
車両に積み込みした際にムダなスペースが無くなり荷台の有効活用ができます
反射テープ付で夜間でも安心です

用途工事現場や駐車場に。 トラスコ品番221-9429 幅(mm)35 材質/仕上パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:85mm) イエロー/ブラック 質量(g)360 タイプ伸縮タイプ 長さ(m)1.1〜1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする