曜日別特売
‐ 5R / 5U / 5T / 5S コッタレスハンガーシャフト 中谷金属工業 62730319

5R / 5U / 5T / 5S コッタレスハンガーシャフト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個全長(mm)148.5注文コード62730319品番
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法(mm)(ギア側)37.5全長(mm)148.5タイプ5Sピッチ(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70812708
2022-11-11
用途: 自転車のクランクシャフト交換。

良品です、クラック破損のため交換。問題なく分解交換できました。

2020-04-15
用途: 自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車の部品は海外製品が多い中、安心の日本製で丁寧な造りです。もちろん取り付けも問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 70812692
2018-09-10
用途: コッタレスいいね
その他業種

最近、うちの社長が自転車に凝っているので、このコッタレスを購入しました。コッタレスだけに凝っている。。。^^;
モノタロウさんは良い物が安く入手できるので、とても便利だと思います。これからも従業員の自転車のメンテナンスにモノタロウから購入させて頂きたく思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする