曜日別特売

5R / 5U / 5T / 5S コッタレスハンガーシャフト

5R / 5U / 5T / 5S コッタレスハンガーシャフト - 中谷金属工業5R / 5U / 5T / 5S コッタレスハンガーシャフト - 中谷金属工業
(3件のレビュー)
ピッチ(mm)55内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
全長(mm)
タイプ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70812692(ギア側)37.5148.55S
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り4点です
70812708(ギア側)40.5151.55U
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り2点です
62730319(ギア側)37.5148.55S
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62730380(ギア側)391505T
オープン
取扱い終了
代替品有
62848795(ギア側)421535R
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
70812683(ギア側)421535R
オープン
取扱い終了
70812717(ギア側)391505T
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6273038072889068-‐ コッタレス ハンガー芯 ナット付 5T ナカタニ金属工業 72889068コッタレス ハンガー芯 ナット付 5Tナカタニ金属工業1本
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
6284879572889050-‐ コッタレス ハンガー芯 ナット付 5R ナカタニ金属工業 72889050コッタレス ハンガー芯 ナット付 5Rナカタニ金属工業1本
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70812708
2022-11-11
用途: 自転車のクランクシャフト交換。

良品です、クラック破損のため交換。問題なく分解交換できました。

2020-04-15
用途: 自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車の部品は海外製品が多い中、安心の日本製で丁寧な造りです。もちろん取り付けも問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 70812692
2018-09-10
用途: コッタレスいいね
その他業種

最近、うちの社長が自転車に凝っているので、このコッタレスを購入しました。コッタレスだけに凝っている。。。^^;
モノタロウさんは良い物が安く入手できるので、とても便利だと思います。これからも従業員の自転車のメンテナンスにモノタロウから購入させて頂きたく思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする