ポーズー ペングリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類チーター 注文コード62730459 品番PZG2077
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は種類など5種類から選べます 他の種類を見る

手汗をかいても滑らない、やわらかい握り心地♪
背中のファスナーを開け、簡単に取り付けられます。
ペンに取り付けたまま頭を押してノックできます。
付属のストラップで鞄に付けられて、いつでも一緒♪

材質(本体)ポリエステル 質量(g)約18 種類チーター 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×150 適合年齢(歳)6以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする