モバイルソーラーセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62730588 品番GSB-3201-AD
参考基準価格(税別)¥367,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

アウトドアや緊急災害時など、いざという時にも太陽光から充電可能で安心な32Wモバイルソーラーシートを採用
約15時間で、32W-12Vソーラーシートからバッテリー(20Ah)へ充電が可能
国産のセルを採用した、安定した発電をお約束するソーラーシート
約700gと軽く、柔らかく、巻き取り可能なアモルファスソーラーシートのため、簡単に収納でき持ち運びに便利
6点ハトメがあり、カラビナでテントやベランダなどに取付も可能(カラビナは付属しません)
大容量20Ah/DC11.1Vのバッテリー
AC100V3芯、AC100V2芯、DC5V USB出力で家電が動かせます

用途避難施設の緊急用電源として。電気の備蓄として。 トラスコ品番209-2748 セット内容モバイルソーラーシート、ポータブル蓄電池、防水LEDチャージャー、防水ハードケース 質量(kg)8.2 使用温度範囲(℃)-20〜60 バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー バッテリー容量(Ah)20/DC11.1V アズワン品番64-8540-70 外寸法・幅(mm)406 外寸法・高さ(mm)174 防水性IP65(ソーラーシートのみ、ジャンクションボックス・コネクタ部を除く) 公称出力(W)最大32/DC12V(DCプラグ) 使用湿度(%RH)85以下 外寸法・奥行(mm)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする