ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの サンダル
ニッポンスリッパの オフィスサンダル
成型サンダル紳士
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20足)
注文コード
62730633
品番
400875
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ゴム素材で滑りにくく、丈夫なサンダルです
幅広い用途に使用できます
丸洗い可能です
トラスコ品番
868-7650
材質
PVC
色
ライトブラウン
サイズ
M
質量(g)
570
サイズ(cm)
26(外寸)
靴タイプ
サンダル