成型サンダル紳士

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20足) 注文コード 62730649 品番 400876
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ゴム素材で滑りにくく、丈夫なサンダルです
幅広い用途に使用できます
丸洗い可能です

トラスコ品番868-7651 材質PVC ライトブラウン サイズL 質量(g)580 サイズ(cm)27(外寸) 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする