成型サンダル紳士

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20足) 注文コード 62730658 品番 400878
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ゴム素材で滑りにくく、丈夫なサンダルです
幅広い用途に使用できます
丸洗い可能です

トラスコ品番868-7652 材質PVC ブラウン サイズM 質量(g)570 サイズ(cm)26(外寸) 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする