曜日別特売
HSS-140-AMC-P アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62730660

HSS-140-AMC-P アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62730660
HSS-140-AMC-P アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62730660

アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)140注文コード62730660品番HSS-140-AMC-P
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥16,278
販売価格(税別)
14,798

・リトラクタブル回転グリップGGRつきアルミ2スポークハンドル。
・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。
・軸穴加工済み(公差:H7)

用途ハンドル AC4B、研磨 リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質アルミニウム製質量(g)550タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)19寸法H(mm)45.5寸法d(mm)36寸法A(mm)24.5寸法D(mm)140寸法E(mm)14寸法T(mm)5寸法P(mm)59寸法s(mm)21寸法G(mm)67.5寸法R(mm)14スポーク数2寸法Dg(mm)23押しネジ穴M5、(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする