ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの サンダル
ニッポンスリッパの オフィスサンダル
成型サンダル紳士
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20足)
注文コード
62730667
品番
400879
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ゴム素材で滑りにくく、丈夫なサンダルです
幅広い用途に使用できます
丸洗い可能です
トラスコ品番
868-7653
材質
PVC
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
580
サイズ(cm)
27(外寸)
靴タイプ
サンダル