ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの サンダル
ニッポンスリッパの カジュアルサンダル
ニッポンスリッパの ファッションサンダル
成型サンダル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20足)
注文コード
62730685
品番
400872
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ゴム素材で滑りにくく、丈夫なサンダルです
幅広い用途に使用できます
丸洗い可能です
トラスコ品番
868-7655
材質
PVC
色
ピンク
サイズ
L
質量(g)
390
サイズ(cm)
24.5(外寸)
靴タイプ
サンダル