HSS-200-AMC-P アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62730696

HSS-200-AMC-P アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62730696
HSS-200-AMC-P アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62730696

アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)200注文コード62730696品番HSS-200-AMC-P
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥20,788
販売価格(税別)
18,898

・リトラクタブル回転グリップGGRつきアルミ2スポークハンドル。
・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。
・軸穴加工済み(公差:H7)

用途ハンドル AC4B、研磨 リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質アルミニウム製質量(g)980タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)24寸法H(mm)52.5寸法d(mm)42寸法A(mm)25寸法D(mm)200寸法E(mm)17.5寸法T(mm)5.5寸法P(mm)89寸法s(mm)27.5寸法G(mm)82.5寸法R(mm)18スポーク数2寸法Dg(mm)26押しネジ穴【追加工】M6(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする