氷撃エチケットマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62730728 品番FT-25153603
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感生地のエチケットマスクです
水との化学反応で熱を奪う特性があるキシリトール・エリスリトールの特殊冷感プリントと消臭イオンプリントを内側に施しているため、汗や湿気を利用してマスク生地の温度を下げ、嫌な臭いを消臭します
吸水速乾性、紫外線カット、通気性のよい素材を使用しているため、夏場着用時でも快適性を保ちます
耐久度のある特殊冷感プリントをすることで、洗濯耐久性を実現しました
手洗いで40〜50回程度使用可能です
水で湿らせうちわなどで風を与えると、より冷たさを感じやすくなります

構造1層 機能防臭、接触冷感、消臭持続 質量(g)20 サイズS 耐久性手洗いで約40〜50回程度 対象飛沫感染 ひもタイプ耳かけ 形状立体型 用途飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用に。 トラスコ品番227-2918 入数(枚)1 混率(%)ポリエステル84%:ポリウレタン16% 寸法(縦×横)(mm)135×164
注意
※飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用製品のため、ウィルス・有害な粉塵・ガス等が発生する場所やそれらを防ぐ目的での使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする