AX5400 Insight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62730774 品番WAX625-100APS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

WAX625はWiFi 6 (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に4804 + 574 MbpsのWiFiを提供します。
スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX625同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます (各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。
これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX625を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。
また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。
設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。
PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。
電源アダプター (PAV12V25/PAV12V35) 別売り。
マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする