NBK(鍋屋バイテック会社)
2スポークハンドル HSN 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
125
タイプ
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
注文コード
62730897
品番
HSN-125-ASC14-M
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。
・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。
・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。
用途
ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)
材質
フェノール樹脂製
軸穴種別
【追加工】□14(H11)
質量(g)
850
タイプ
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
44
寸法d(mm)
35
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
125
寸法T(mm)
2.5
寸法P(mm)
50
寸法s(mm)
29
寸法G(mm)
76.5
スポーク数
2
h(mm)
19
寸法Dg(mm)
23
押しネジ穴
M5、(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません