NUW-1 手指衛生オートディスペンサー グリーンクロス 62730913 NUW-1 手指衛生オートディスペンサー グリーンクロス 62730913

手指衛生オートディスペンサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62730913 品番NUW-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

感知式ですので、手をかざすと自動で液体が出てきて衛生的です。シンプルデザインで置く場所を選びません。
オートセンサー式にありがちだった”誤作動噴霧”を起こしにくい作りになっています。
次亜塩素酸水、アルコールどちらも対応していますがジェルタイプは使用できません。

用途オフィス、会議室、受付や家庭内玄関、洗面所、キッチンなどの感染症予防に。 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×105×207 使用電池アルカリ単3乾電池4本(別売) タンク容量(mL)500 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ジェルタイプの消毒液は使用できません、ご注意ください。
※ノズルが短めですので、手のひらを横向きにしてして近づけてください。
※乾電池は別売になります。

商品説明動画

グリーンクロス 手指衛生オートディスペンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする