NBK(鍋屋バイテック会社)
2スポークハンドル HSN 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
125
タイプ
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
注文コード
62731037
品番
HSN-125-AKC14
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。
・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。
・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。
用途
ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)
材質
フェノール樹脂製
軸穴種別
【追加工】14(H8)
質量(g)
850
タイプ
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
44
寸法d(mm)
35
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
125
寸法T(mm)
2.5
寸法P(mm)
50
寸法s(mm)
29
寸法G(mm)
76.5
スポーク数
2
h(mm)
19
寸法Dg(mm)
23
適合キー溝(mm)
【追加工】新JIS 5×5
押しネジ穴
【追加工】M5(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません