光コネクタクリーナー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62731053 品番 SC/FA-MINI-CLK-A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。
ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。

仕様清掃対象:適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端(内部が光コネクタフェルール端面に限ります。)、清掃方式:乾式/ワンプッシュ式(繊維材料によるフェルール端面清掃)、適用研磨方式:PC/SPC/AdPC/UPC/APC研磨、清掃回数:500回以上 タイプミニ 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)17.5×30.5×104 適合コネクタSC、SC2、FA、FAS、FC、ST光コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする