光コネクタクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62731078 品番 MU/LC-EN-CLK-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。
ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。

仕様清掃対象:適用光コネクタのプラグおよびアダプタ内のフェルール先端(内部が光コネクタフェルール端面に限ります。)、清掃方式:乾式/ワンプッシュ式(繊維材料によるフェルール端面清掃)、適用研磨方式:PC/SPC/UPC研磨、清掃回数:500回以上、ノズル延伸機能:あり タイプロング 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)17.5×17.5×207(延伸時237) 適合コネクタLC、MU光コネクタ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする