ダンスーパーF撚糸(ダイヤエステル混撚糸)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2.5kg) 注文コード 62731166 品番 20/51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

PP扁平糸(ダイヤ)とポリエステルを混ぜ合わせた混撚糸です
PPの高強度と、ポリエステルの柔軟性と耐摩耗性の長所を合わせもつ強く・柔らかい撚糸です
漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます

用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸 仕様左3ツ撚 質量(kg)2.5(1巻) ライトグリーン/白 長さ(m)約1380 規格20/51格 太さ(mm)約1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類撚糸
注意
※製造上、途中につなぎがある場合がございます
※多少色目に違いがある場合がございますが、混合比率は一定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする