曜日別特売
HSN-125-AKC17-P 2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62731177

HSN-125-AKC17-P 2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62731177
HSN-125-AKC17-P 2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62731177

2スポークハンドル HSN 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)125タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所注文コード62731177品番HSN-125-AKC17-P
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。
・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。
・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。

用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質フェノール樹脂製軸穴種別【追加工】17(H8)質量(g)850タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所寸法L(mm)30寸法H(mm)44寸法d(mm)35寸法A(mm)15寸法D(mm)125寸法T(mm)2.5寸法P(mm)50寸法s(mm)29寸法G(mm)76.5スポーク数2セットスクリュー【追加工】付属h(mm)19寸法Dg(mm)23適合キー溝(mm)【追加工】新JIS 5×5押しネジ穴【追加工】M6(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする