ハイクレ撚糸(ポリエチレン/クレモナ混撚糸)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1kg) 注文コード 62731209 品番 8号(20/24)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ポリエチレンとクレモナを混ぜ合わせた撚糸です
ポリエチレンの高強度と、クレモナの柔軟性・高結束力の長所を合わせもつ強く・柔かく・滑りやすく・ズレにくい撚糸です
漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます

号数20/24(8号) 太さ(mm)約1.2 仕様左3ツ撚 GG/白 質量(kg)1(1巻) 長さ(m)約1400 ひも・糸種類撚糸 用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸・スベリ止め用糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製造上製品中につなぎがある場合がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62731279
2023-07-20
用途:
網作製に使用
農・林・水産業

硬さが丁度良く、結びやすく良かった。一巻の長さがもう少し長ければもっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする