NBK(鍋屋バイテック会社)
2スポークハンドル HSN 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
160
タイプ
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
注文コード
62731299
品番
HSN-160-AHC22
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。
・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。
・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。
用途
ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)
材質
フェノール樹脂製
軸穴種別
【追加工】22(H8)
質量(g)
1300
タイプ
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
52
寸法d(mm)
40
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
160
寸法T(mm)
2.5
寸法P(mm)
67
寸法s(mm)
36
寸法G(mm)
74
スポーク数
2
h(mm)
21.5
寸法Dg(mm)
23
押しネジ穴
【追加工】M6(2カ所 / 90°)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません