用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに全光束(Lm)4000電球の種類LEDコード長さ(m)約1.5消費電力(W)40電源タイプ電源コード式防塵防水性能IP65(生活防水)仕様アース線:ありセット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-20~50本体質量(kg)約5.1入力電圧(V)AC100~240ランプ効率(Lm/W)100発光色昼白色光源LEDチップ×192個ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯色温度(K)5500~6000バッテリー電圧(V)18.5点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo)充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)4.4本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応防水性生活防水点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください)バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回照射角度(°)約360