M-12 セレクトプラスチック手袋 パウダーフリー リーブル 62731717 M-12 セレクトプラスチック手袋 パウダーフリー リーブル 62731717

セレクトプラスチック手袋 パウダーフリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 62731717 品番 M-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

従来品より更に薄く仕上げ、しなやかで素手感覚で使用しやすい手袋です。
パウダー飛散の無いパウダーフリータイプです。
指先に滑り止め加工。衛生的な使い切りタイプ。

クリア サイズL 用途介護、その他の細かな作業、汚れ作業に。 材質塩化ビニル(可塑剤) 全長(cm)23 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※食品加工は適しません。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。
※異常を感じたらご使用を即時中止して下さい。
※熱いもの、とがったもの、鋭利なもの等には触れないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする