b-mobile Biz SIMパッケージ(DC/マルチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62732314 品番BM-GTPLBC-12MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1ヶ月(30日)ごとに30GBの高速大容量データ通信を12ヶ月(360日)お使いいただけるSIMカードです。
法人利用に導入しやすい契約不要のプリペイド商品で、通信を予算化できます。
ドコモXi、FOMAエリア対応。
30日以内に30GBを使い切っても、低速で通信可能。
※繰越やデータ量追加はできません。
開通手続後、対応端末に装着し、APN設定いただくことでデータ通信をご利用いただくことができます。
<SIMカード仕様>
マルチカットSIM:標準(25mm×15mm)、マイクロ(15mm×12mm)、ナノ(12.3mm×8.8mm)対応。
通信ネットワーク:ドコモXi・FOMAネットワーク
通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況によって低下する場合があります。
ご利用の機種により通信速度が異なる場合もございます。
ご注意:本商品は更新ライセンスやチャージには対応しておりません。
利用期間終了後には、新たにSIMカードををお求めください。
動作確認機種につきましては、bモバイルホームページにてご確認ください。

容量(GB)30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする