曜日別特売
HMD-160-T-BK-AMC-P アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62733216

HMD-160-T-BK-AMC-P アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62733216
HMD-160-T-BK-AMC-P アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62733216

アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)160注文コード62733216品番HMD-160-T-BK-AMC-P
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,968
販売価格(税別)
12,698

・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル
・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。

用途
リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)
材質ナイロン6質量(g)700タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)20寸法H(mm)48寸法d(mm)36寸法A(mm)26寸法D(mm)160寸法C(mm)14寸法P(mm)61.2寸法s(mm)4寸法d1(mm)23寸法G(mm)76セットスクリュー【追加工】付属寸法Dg(mm)24押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする