静電安全靴 ダイナスティSD 606静電

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 注文コード62733336 品番606静電
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品はサイズ11種類から選べます 他の種類を見る

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます

用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて 形状長靴 質量(g)1320g(26.0cm1足) サイズ(cm)23 規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H 甲革牛クロム革 機能鋼製先芯・静電 標準質量(g)1220(26.0cm/1足) 足幅3E 靴底合成ゴム(ビブラム底) 材質(先芯)鋼製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする