メイン画像

OMC-HRHA001ブラック 吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』 オムニ[家電] 62734126 OMC-HRHA001ブラック 吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』 オムニ[家電] 62734126 OMC-HRHA001ブラック 吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』 オムニ[家電] 62734126 OMC-HRHA001ブラック 吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』 オムニ[家電] 62734126 OMC-HRHA001ブラック 吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』 オムニ[家電] 62734126 OMC-HRHA001ブラック 吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』 オムニ[家電] 62734126

吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62734126 品番 OMC-HRHA001ブラック
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

カットしながら毛クズをそのまま吸引してくれるので、今まで面倒だったカット後の後片付けが楽々。毛クズが飛び散らないからどこでも簡単にヘアカットができます。
切れ味のする野地ステンレス刃を採用し、柔らかい毛から硬い毛まで髪質を問わずスムーズな切れ味。3種のアタッチメントが付属しており、初心者でもムラなくきれいな仕上がりです。
スムーズな切れ味なのにお肌を傷つけない安全性に配慮した刃先。刃が直接肌に触れない設計で小さなお子様のヘアカットにも安心です。
充電式だから場所を選ばずカットが可能、さらに本体は防水仕様でまるごと水洗いが可能。気持ちよく使い続けられる1台です。

セット内容本体、アタッチメント×3、USB-Cケーブル、掃除ブラシ、オイル 材質ABS、ステンレス ブラック 質量(g)約175 使用時間(分)約40 寸法(cm)約4.5×21×5.2 使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.2V500mAh 保証期間1年間 吸引切替強弱2段階切替 充電方式Type-C充電(約1時間) 防水保護等級IPX6 入力電圧DC5V1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする