メイン画像

OMC-BTHA002 ウォーターピーリング オムニ[家電] 62734178 OMC-BTHA002 ウォーターピーリング オムニ[家電] 62734178 OMC-BTHA002 ウォーターピーリング オムニ[家電] 62734178 OMC-BTHA002 ウォーターピーリング オムニ[家電] 62734178 OMC-BTHA002 ウォーターピーリング オムニ[家電] 62734178

ウォーターピーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62734178 品番OMC-BTHA002
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

エステで人気のウォーターピーリングがお家でできる♪毎秒35kHzの超音波振動で毛穴の汚れや古い角質をオフ。透明感のあるなめらかな素肌へ導きます。
おでこ・頬から小鼻のキワまで、お顔全体をまんべんなくケアしやすい緩やかなカーブのついたヘッド。
クレンジングモード、スプラッシュモード、リフティングモードと用途や好みに合わせて選べる3モードを搭載。
USB充電式で使いやすいコードレスです。

セット内容本体、USB-Cケーブル 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約70 定格電圧DC5V1A 周波数(kHz)超音波:24 寸法(cm)約4.3×17.3×1.8 充電時間90分 充電方式Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする