メイン画像

クールフラッシュボーテ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62734187 品番OM-FM03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

サロン仕様の冷却機能付きフラッシュ脱毛器。お肌に優しくツルスベ肌に仕上げます。お肌を冷やしながら照射することでお肌への熱ダメージを抑え、ムダ毛にダメージを与えます。
サロン主流のキセノンフラッシュ(黒色や濃色に反応して熱を発生、ムダ毛に熱を加えてダメージを与える)脱毛法を採用、ムダ毛ケアと同時に美肌ケアを実現します。
フラッシュの出力は5段階で設定可能。レベル1と2はフェイスモードでお顔のお手入れが行えます。ムダ毛のお手入れだけでなくフォトフェイシャルも同時に行え、キメの整ったハリのあるお肌を目指します。

セット内容本体、ACアダプター、ACコード 材質ABS樹脂、その他 質量(g)約345 消費電力(W)60 寸法(cm)約23.5×13.5×7.5 定格出力DC12V5A 保証期間1年間 定格入力AC100V-240V 50Hz/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする