注意
※充電機能を使用する際は、本体に電源コードを接続してください。(電源ONは不要)
※ワイヤレス充電はQi対応デバイスに限ります。有線充電は各デバイスの仕様に準じます。
※ USBポートは給電専用で、データ通信には対応していません。
※ 対応OS:iOS8/Android6.0 以降
※ 誤操作による急激な音量上昇を防ぐため、音楽の一時停止中はスマートフォン側からの音量調整ができない仕様となっています。
※有無線充電を同時使用の場合、合計出力は最大20Wとなります。各デバイスの充電速度は自動配布されます。