※使用例
ユタカメイク
ユタカメイクの 運搬機器
ユタカメイクの カゴ台車
ユタカメイクの カゴ台車オプション
【50枚ケース売】 PEフィルム カゴ車カバー(800×600×H1700用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
62734239
品番
PKWCC-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
カバーが透明の為、被せた物を視認することが可能です。
用途
保護用カバー。雨除けや埃除けに。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
寸法・規格(mm)
850×650×1550
注意
※突起物のある物を入れると破れることがありますのでご注意ください。