FSC藤原産業
片ニップル(黒) SGP管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1組
注文コード
62734327
品番
KN75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。
全長(mm)
78
サイズ
3"
呼び径
80
最高使用圧力(MPa)
1.6
表面処理
生地
外径(mm)
89.1
入数(個)
2
生地
R(PT)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62734327
KN75
71875740
KN75
片ニップル(黒) SGP管
FSC藤原産業
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)