メイン画像

システムキャビネット TOUGHSYSYTEM2.0

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62734361 品番DWST08510-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

用途・環境に合わせて選択・組み合わせ可能です。
TOUGH SYSTEMも接続使用可能です。
据え置きにも機動活用にも幅広く対応できます。
業界初メタルでもスタックBOXでもないDXLシステムコンセプトです。

用途収納・保管・運搬・管理に。 車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125 高さ(mm)外形寸法:280 奥行(mm)外形寸法:550 容量(L)44 間口(mm)外形寸法:770 最大荷重(kg)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする