NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミクランクハンドル HAG 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62734720
品番
HAG-100-C12-AMC-P
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法C
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できあます。
用途
ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ フェノール樹脂(黒)
質量(g)
199
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
28
寸法d(mm)
27
寸法A(mm)
23
寸法C(mm)
12
寸法W(mm)
29
寸法s(mm)
19.5
寸法G(mm)
67.5
寸法R(mm)
100
取付け方法
丸穴
セットスクリュー
【追加工】付属
H(mm)
30
h(mm)
13
押しネジ穴
【追加工】M5(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません