曜日別特売
HAG-125-C14-AMC-P アルミクランクハンドル HAG 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62734738

HAG-125-C14-AMC-P アルミクランクハンドル HAG 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62734738
HAG-125-C14-AMC-P アルミクランクハンドル HAG 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62734738

アルミクランクハンドル HAG 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62734738品番HAG-125-C14-AMC-P
参考基準価格(税別)¥9,950販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できあます。

用途
ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ フェノール樹脂(黒)
質量(g)254タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)34寸法d(mm)32寸法A(mm)23寸法C(mm)14寸法W(mm)34.5寸法s(mm)19.5寸法G(mm)67.5寸法R(mm)125取付け方法丸穴セットスクリュー【追加工】付属H(mm)36h(mm)14押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする