ドンケル
ドンケルの 安全長靴・長靴
ドンケルの 先芯入り長靴
チャック付き安全靴 606T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62734754
品番
606T
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
着脱のしやすさが作業効率を向上させます
用途
官公庁・主要生産工場・電力・自動車整備など、脱着がラクな商品を求めている作業者向け
色
黒
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
牛クロム革
標準質量(g/片足)
1350(26cm)
標準質量(g)
1200(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CI/S/BO/H
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム(ビブラム底)
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴