606T チャック付き安全靴 606T ドンケル 62734797 606T チャック付き安全靴 606T ドンケル 62734797

チャック付き安全靴 606T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62734797 品番 606T
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

着脱のしやすさが作業効率を向上させます

用途官公庁・主要生産工場・電力・自動車整備など、脱着がラクな商品を求めている作業者向け サイズ(cm)27.5 材質(アッパー)牛クロム革 標準質量(g/片足)1350(26cm) 標準質量(g)1200(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H 足幅3E 材質(底部)合成ゴム(ビブラム底) 材質(先芯) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする