HCB-52-R10-A-AMC-P アルミコントロールハンドル HCB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62735061

HCB-52-R10-A-AMC-P アルミコントロールハンドル HCB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62735061
HCB-52-R10-A-AMC-P アルミコントロールハンドル HCB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62735061

アルミコントロールハンドル HCB 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)52注文コード62735061品番HCB-52-R10-A-AMC-P
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

・ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・軸穴加工済(公差:H8)。

用途
ハンドル アルミニウム合金、アルマイト処理(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)
材質アルミニウム製質量(g)100タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)17寸法H(mm)23寸法d(mm)50寸法A(mm)13寸法D(mm)52表面処理アルマイト処理(黒)寸法D1(mm)37寸法s(mm)10寸法R(mm)10セットスクリュー【追加工】付属h(mm)3.8押しネジ穴M5、(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする