ドンケル
ドンケルの 安全長靴・長靴
ドンケルの 先芯入り長靴
マジック式安全靴 654
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62735147
品番
654
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
着脱しやすいマジック式。
用途
官公庁・電力・ガス・水道・鉄道・山林作業従事者など
形状
ハイカット
色
黒
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
牛クロム革
標準質量(g/片足)
1320(26cm)
標準質量(g)
1200(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CI/S/BO/H
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム(ビブラム底)
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジック
靴タイプ
長靴