654 マジック式安全靴 654 ドンケル 62735174 654 マジック式安全靴 654 ドンケル 62735174

マジック式安全靴 654

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62735174 品番 654
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

着脱しやすいマジック式。

用途官公庁・電力・ガス・水道・鉄道・山林作業従事者など 形状ハイカット サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)牛クロム革 標準質量(g/片足)1320(26cm) 標準質量(g)1200(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H 足幅3E 材質(底部)合成ゴム(ビブラム底) 材質(先芯) 甲被タイプマジック 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする