曜日別特売
PH-80-ASC12-M プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62735316

PH-80-ASC12-M プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62735316
PH-80-ASC12-M プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62735316

プラハンドル PH・PHS 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)80材質鋳鉄ハブタイプ【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所注文コード62735316品番PH-80-ASC12-M
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
・ハブ材質は2種類。
・グリップ取りつけ穴つきです。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。

用途
ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)
PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理
PHS:SUS303
材質鋳鉄ハブ軸穴種別【追加工】□12(H11)質量(g)130タイプ【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所ピッチ(mm)【M並目】0.8寸法L(mm)26寸法H(mm)40寸法d(mm)24寸法A(mm)14寸法D(mm)80寸法P(mm)29寸法s(mm)10寸法d1(mm)18スポーク数3ねじの呼び【M並目】M5押しネジ穴M5、(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする