用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)
PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理
PHS:SUS303
材質鋳鉄ハブ軸穴種別【追加工】□6(H11)質量(g)130タイプ【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所ピッチ(mm)【M並目】0.8寸法L(mm)26寸法H(mm)40寸法d(mm)24寸法A(mm)14寸法D(mm)80寸法P(mm)29寸法s(mm)10寸法d1(mm)18スポーク数3セットスクリュー【追加工】付属ねじの呼び【M並目】M5押しネジ穴M4、(1カ所)