DDR4 SO-DIMM ノートPC用メモリ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62735674 品番 ADS3200N-H8G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

DDR4 SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品

容量(GB)8 規格DDR4-3200 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスSO-DIMM

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする